周囲温度(℃)0〜40
付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ナット4式、圧着端子7個(1個予備)
質量(kg)67
タイプ横型
出力(kW)0.15
種類フロントパーツ:デミスタ、バックパーツ:デミスタ
周波数(Hz)50/60/60
電流(A)6.9/7.0/7.0
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
最大静圧(kPa)50Hz:1.6、60Hz:2.25
騒音値(dB)81/83
最大風量(m3/min)50Hz:18、60Hz:21.5
耐熱クラス155(F)
吸気温度(℃)80
捕集効率(%)99.2
吸込口径(Φmm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合