周囲温度(℃)0〜40
付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ナット4式、圧着端子7個(1個予備)
質量(kg)77
タイプ横型
出力(kW)2.2
種類フロントパーツ:デミスタ、バックパーツ:デミスタ
周波数(Hz)50/60/60
電流(A)10.2/10.4/10.4
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
最大静圧(kPa)50Hz:1.7、60Hz:2.4
騒音値(dB)83/86
最大風量(m3/min)50Hz:24.5、60Hz:28.5
耐熱クラス-
吸気温度(℃)80
捕集効率(%)99.2
吸込口径(Φmm)198
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合