寸法A(mm)25
寸法B(mm)19
寸法C(mm)22
寸法D(mm)41.6
寸法GC(mm)7
寸法GD(mm)6.5
寸法HD(mm)10.5
寸法K(mm)14
寸法KK(mm)M12×1.5
寸法LL(mm)73
寸法MB(mm)M26×1.5
寸法MM(mm)14
寸法P(mm)28.3
寸法P1(mm)29.5
寸法RD(mm)11.5
寸法T(mm)7
寸法V(mm)16
寸法WF(mm)23
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)25
作動方式復動形
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品-
接続口径Rc1/8
形式一山クレビス形
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
角度θ(°)12
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
寸法CD(mm)12
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法CP(mm)37
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.639
寸法CA(mm)183
寸法CB(mm)18
スイッチ形番T2V
寸法CC(mm)12
寸法CH(mm)35
寸法CJ(mm)146
寸法CL(mm)32
寸法CM(mm)30
寸法CO(mm)26
寸法CQ(mm)10