曜日別特売
ITV2091-21N2BS5 ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091) SMC 40002418

※6-M25-2-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個入力信号(2) 電圧形DC0~5Vねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット注文コード40002418品番ITV2091-21N2BS5
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(1) DC12~15モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする