内径(Φmm)134×166
吸込口径(Φmm)スライドダンパ
吸込口径s(Φmm)スライドダンパ
吐出口外径(Φmm)134×166
出力(kW)1.5
電圧(V)三相・400V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:37、60Hz:32
最大静圧(kPa)50Hz:1.2、60Hz:1.7
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
質量(kg)36
タイプ標準形
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向上部垂直吐出