内径(Φmm)125
吸込口径(Φmm)148
吸込口径s(Φmm)148
吐出口外径(Φmm)125
出力(kW)0.75
電圧(V)三相・200V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:23、60Hz:20
最大静圧(kPa)50Hz:0.9、60Hz:1.3
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
仕様UL・CE規格認証モータ搭載
質量(kg)22
タイプ耐熱形
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出