内径(Φmm)140×170
吸込口径(Φmm)スライドダンパ
吸込口径s(Φmm)スライドダンパ
吐出口外径(Φmm)140×170
出力(kW)2.2
電圧(V)三相・200V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:48、60Hz:42
最大静圧(kPa)50Hz:1.4、60Hz:2
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
仕様UL・CE規格認証モータ搭載
質量(kg)41
タイプ標準形
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出