SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
電動送風機 高圧シリーズ
(1件のレビュー)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相・200V級
構造(羽根車)
ターボ
注文コード
40003243
品番
KSB-H04GHT-R212
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・構造
など
623
種類から選べます
他の種類を見る
0.4kW〜7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
内径(Φmm)
75
吸込口径(Φmm)
103
吸込口径s(Φmm)
103
吐出口外径(Φmm)
75
出力(kW)
0.4
電圧(V)
三相・200V級
周波数(Hz)
60
最大風量(m
3
/min)
12
最大静圧(kPa)
2.3
用途
乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
質量(kg)
30
タイプ
耐熱形・通風部ステンレス
回転方向
右回転
構造(羽根車)
ターボ
吸気温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
吐出方向
上部垂直吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません