内径(Φmm)125
吸込口径(Φmm)148
吸込口径s(Φmm)148
吐出口外径(Φmm)125
出力(kW)1.5
電圧(V)三相・400V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:28、60Hz:25
最大静圧(kPa)50Hz:2.65、60Hz:3.8
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
質量(kg)51
タイプ通風部ステンレス
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出