内径(Φmm)148
吸込口径(Φmm)175
吸込口径s(Φmm)175
吐出口外径(Φmm)148
出力(kW)2.2
電圧(V)三相・200V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:35、60Hz:42
最大静圧(kPa)50Hz:3.15、60Hz:4.5
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
仕様屋外仕様
質量(kg)52
タイプ標準形
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出