用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)寸法A(mm)20寸法B(mm)13寸法C(mm)18寸法D(mm)21.4寸法KK(mm)M8×1.0寸法LL(mm)66寸法MM(mm)10寸法T(mm)5寸法V(mm)14寸法WF(mm)24チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式復動形付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)接続口径Rc1/8形式一山クレビス一体形クッションゴムクッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)28寸法P(mm)17.3使用流体圧縮空気寸法K(mm)12寸法U(mm)24保証耐圧力(MPa)1.6寸法P1(mm)19.5最低使用圧力(MPa)0.1角度θ(°)22寸法GD(mm)3給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)寸法CD(mm)8周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)7スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.166寸法CA(mm)131寸法CB(mm)12寸法RD(mm)8寸法CS(mm)76スイッチ形番T2H寸法MB(mm)M18×1.5寸法CC(mm)9寸法CJ(mm)102寸法CM(mm)21寸法CO(mm)22寸法GC(mm)4寸法CQ(mm)16寸法CR(mm)56