内径(Φmm)100
吸込口径(Φmm)148
吸込口径s(Φmm)148
吐出口外径(Φmm)100
出力(kW)2.2
電圧(V)三相・200V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:14、60Hz:17
最大静圧(kPa)50Hz:5.8、60Hz:8.3
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
質量(kg)47
タイプ耐熱形
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向下部水平吐出