内径(Φmm)75
吸込口径(Φmm)123
吸込口径s(Φmm)123
吐出口外径(Φmm)75
出力(kW)0.4
電圧(V)三相・400V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:8.1、60Hz:9.4
最大静圧(kPa)50Hz:2.1、60Hz:3
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
質量(kg)17
タイプ耐熱形
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向上部水平吐出