マリンカッタ(水産用万能バサミ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40019569 品番MRC-170
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。

用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
注意
※金属やそれに準ずる硬い材料の切断には使用できません。
※食品への使用前にはよく洗浄してから使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40019569
2023-07-25
用途:
捕獲したマイクロプラスチックの検体としての魚類の解体
NPO法人R.I.La 様 (教育・研究機関)

とにかく切れる。それと扱いやすい。鄭家の仕方も簡単で使いやすい。

対象商品:
40019569
2020-09-23
用途:
魚の鰓切り、船に引っかかったゴミ、ロープ切断
山本製作所 様

良く切れます。今までステンレス製のハサミを何種類か使用していますが、時間が経つと錆びて切れなくなります。錆落とし等を使用して使っていましたが、今回は水産用という事で期待しています。

対象商品:
40019569
2020-08-31
用途:
魚の処理、洋上でも使用

切れ味は抜群です。さすが水産用、錆にも強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする