ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
保護メガネ VS-302H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40019587
品番
VS-302H
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能
UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面ハードコート)
付属品
専用ポーチ
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
183×61×167
フレーム色
ライトグレー/グレー
材質(テンプル)
ナイロン、ポリカーボネート