吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
反射式標識『駐車場』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40019709
品番
117A-HM
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
駐車場がある事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
材質
アルミニウム
用途
駐車場標示板
仕様
HIP高輝度反射シート
取付金具
組数:2、寸法:60.5Φ、高リブ
縦(cm)
60
横(cm)
60
注意
※車両や自転車・歩行者の通行の妨げにならない箇所に設置。支柱含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500