※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様可変ルーバ付属 フィルターフィルタ付属 注文コード40022833 品番IZF21-QWU
参考基準価格(税別)¥83,330 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は付属品・仕様・フィルターなど109種類から選べます 他の種類を見る
仕様可変ルーバ付属 ブラケットなし 電源コード(m)なし フィルターフィルタ付属 最大風量(m3/min)1.8 入出力NPN入出力 電源アダプタACアダプタ(ACコードあり)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする