用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)ストローク(mm)25形式ロッド側トラニオン形チューブ内径(Φmm)20スイッチ形番T2Hスイッチ数2個付付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)作動方式復動形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1保証耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.166寸法A(mm)20寸法B(mm)13寸法C(mm)18寸法D(mm)21.4寸法F(mm)28寸法HA(mm)26寸法K(mm)12寸法KK(mm)M8×1.0寸法LL(mm)66寸法MB(mm)M18×1.5寸法MM(mm)10寸法T(mm)5寸法V(mm)14寸法WF(mm)24寸法X(mm)124寸法TB(mm)4.5寸法TD(mm)8寸法TE(mm)9寸法TF(mm)19.5寸法TG(mm)84.5寸法TH(mm)29.5寸法TL(mm)8寸法TM(mm)30寸法TN(mm)46寸法TR(mm)70寸法TS(mm)90寸法GC(mm)4寸法GD(mm)3寸法RD(mm)8寸法HD(mm)7寸法P(mm)17.3寸法P1(mm)19.5角度θ(°)22