※7-M13-4-KFG2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG2H (インチ) - ハーフユニオン(KFG2H0122)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40087337 品番 KFG2H0122-N02S
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 接続ねじ1/4 型式KFG2H0122-N02 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする