※7-M13-4-KFG2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0704)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40087626 品番 KFG2T0704-N01S
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合チューブ外径(inch)Φ1/4 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8 型式KFG2T0704-N01 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする