※7-M13-4-KFG2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1163)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ1/2 ねじ部(-) シール剤なし 注文コード40087723 品番KFG2T1163-N04
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は接続ねじ・ねじ部など5種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)Φ3/8 ねじの種類NPT 接続ねじ1/2 型式KFG2T1163-N04 ねじ部(-) シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする