※7-M13-4-KFG2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V1395)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ3/8 ねじ部(S) シール剤付 注文コード40087985 品番KFG2V1395-N03S
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は接続ねじ・ねじ部など4種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT 接続ねじ3/8 型式KFG2V1395-N03 ねじ部(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする