※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
KFV - スイベルエルボ(KFV06B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40088195
品番
KFV06B-03
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
材質
黄銅
シール方式
(おねじ)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
4
ねじ部
(-) シール剤なし
CADデータダウンロード