※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
40090347
品番
KPGL10-03-X193
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード