※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40090557
品番
KPGU08-01-X193
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード