※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
1/4
M5×0.8
1/8
1/4
ねじの種類
R
M
R
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40090636
品番
KPGY04-02-X193
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
CADデータダウンロード