※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY08)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続ねじ
1/8
1/8
1/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40090672
品番
KPGY08-01-X193
参考基準価格(税別)
¥19,830
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード