SMC
KPQY_KPGY - サービスチーズユニオン(KPGY08)
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090672
KPGY08-01-X193
CADデータダウンロード
1/8
¥
19,830
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090688
KPGY08-02-X193
CADデータダウンロード
1/4
¥
20,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください