※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
40094565
品番
KQ2E06-00N-X12
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
水/空気
使用温度範囲(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1