※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E08)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
ねじの種類
G
注文コード
40094906
品番
KQ2E08-G02A
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
G
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード