※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
K Series(KQ2F01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続ねじ
10-32UNF
10-32UNF
1/8
1/4
ねじの種類
UNF
UNF
NPT
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
(A)黄銅
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40095414
品番
KQ2F01-32N1
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード