KQ2F23-M5A1 K Series(KQ2F23) SMC 40096342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2F23)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)(A)黄銅注文コード40096342品番KQ2F23-M5A1
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)(A)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする