※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
管接続口径
3/8
注文コード
40100262
品番
KQ2H11-03NP
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
R
管接続口径
3/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード