ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40101713 品番 STG-M-20-20-T2V-H
参考基準価格(税別)¥30,890 販売価格(税込) ¥32,648
販売価格(税別)
29,680
寸法A(mm)53 寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78 寸法B(mm)37 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)24.5 寸法DD(mm)8.5 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)36 寸法G(mm)83 寸法H(mm)30 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M5深さ13 寸法I(mm)81 寸法JJ(mm)M6深さ12 寸法K(mm)54 寸法KA(mm)5.2貫通 寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5 寸法MM(mm)10 寸法N(mm)18 寸法NN(mm)M5貫通 寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25 寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120 寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77 寸法PP(mm)17 寸法Q(mm)12 寸法R(mm)11 寸法RD(mm)9.5 寸法S(mm)25 寸法U(mm)70 寸法V(mm)24 寸法W(mm)28 寸法WW(mm)72 寸法X(mm)16-2 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)10 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式復動形 スイッチ数ヘッド側1個付 スイッチ形番T2V 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.157 軸受種類すべり軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする