※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
ねじの種類
R
注文コード
40101872
品番
KQ2K04-02NS1
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・管接続口径・ねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード