KQ2K09-34NP KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09) SMC 40102807

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径1/8
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40102807品番KQ2K09-34NP
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT管接続口径1/8材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっきシール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする