※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/8
1/4
3/8
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40102825
品番
KQ2K09-35NP
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード