※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボユニオン
接続ねじ
1/16
注文コード
40103622
品番
KQ2L01-33A1
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ・管接続口径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/16
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード