ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40105021 品番 STG-M-32-25-T2H-T
参考基準価格(税別)¥40,130 販売価格(税込) ¥42,490
販売価格(税別)
38,627
寸法A(mm)59.5 寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)30.5 寸法DD(mm)9 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)48 寸法G(mm)112 寸法H(mm)44 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M8深さ20 寸法I(mm)110 寸法JJ(mm)M8深さ16 寸法K(mm)78 寸法KA(mm)6.3貫通 寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)30 寸法NN(mm)M8貫通 寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83 寸法PP(mm)21 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)15 寸法RD(mm)10 寸法S(mm)34 寸法U(mm)96 寸法V(mm)34 寸法W(mm)42 寸法WW(mm)98 寸法X(mm)22-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法XC(mm)3 寸法XL(mm)6 寸法Y(mm)12 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式復動形 スイッチ数3個付 スイッチ形番T2H 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.401 軸受種類すべり軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする