※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
エルボユニオン
接続ねじ
1/8
注文コード
40105388
品番
KQ2L05-U01A1
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ・管接続口径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
ねじの種類
Uni
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード