KQ2L05-34AP KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05) SMC 40105476

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボユニオン管接続口径1/8注文コード40105476品番KQ2L05-34AP
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする