ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40106367 品番 STG-M-40-25-T2H-H
参考基準価格(税別)¥36,140 販売価格(税込) ¥38,222
販売価格(税別)
34,747
寸法A(mm)66 寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14 寸法D(mm)31 寸法DD(mm)10 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)54 寸法G(mm)120 寸法H(mm)44 寸法HD(mm)12 寸法HH(mm)M8深さ20 寸法I(mm)118 寸法JJ(mm)M8深さ16 寸法K(mm)86 寸法KA(mm)6.3貫通 寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)30 寸法NN(mm)M8貫通 寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84 寸法PP(mm)22 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)18 寸法RD(mm)13 寸法S(mm)38 寸法U(mm)104 寸法V(mm)40 寸法W(mm)50 寸法WW(mm)106 寸法X(mm)22-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法XC(mm)3 寸法XL(mm)6 寸法Y(mm)12 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式復動形 スイッチ数ヘッド側1個付 スイッチ形番T2H 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.627 軸受種類すべり軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする