ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40109106 品番 STG-M-63-25-T2H-T
参考基準価格(税別)¥48,750 販売価格(税込) ¥51,598
販売価格(税別)
46,907
寸法A(mm)77 寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116 寸法B(mm)49 寸法C(mm)16.5 寸法D(mm)35 寸法DD(mm)15 寸法EE(mm)Rc1/4 寸法F(mm)78 寸法G(mm)162 寸法H(mm)70 寸法HD(mm)16 寸法HH(mm)M10深さ22 寸法I(mm)158 寸法JJ(mm)M10深さ20 寸法K(mm)124 寸法KA(mm)8.6貫通 寸法KC(mm)14座ぐり深さ9 寸法MM(mm)20 寸法N(mm)50 寸法NN(mm)M10貫通 寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39 寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128 寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88 寸法PP(mm)24 寸法Q(mm)25 寸法R(mm)28 寸法RD(mm)14 寸法S(mm)55 寸法U(mm)130 寸法V(mm)58 寸法W(mm)80 寸法WW(mm)142 寸法X(mm)28-2 寸法XA(mm)5 寸法XB(mm)6 寸法XC(mm)4 寸法XL(mm)8 寸法Y(mm)16 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)25 作動方式復動形 スイッチ数3個付 スイッチ形番T2H 接続口径Rc1/4 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜300 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)1.56 軸受種類すべり軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする