※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状エルボユニオン 注文コード40109965 品番KQ2L12-04AP
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は形状など49種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類RRc 管接続口径1/2 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする