※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
5
注文コード
40110427
品番
SSD2-12-5
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,066
販売価格(税別)
¥
2,787
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・スイッチ形番
など
948
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
寸法A(mm)
20.5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
5.5
寸法EE(mm)
M5
寸法F(mm)
25
寸法I(mm)
3.5
寸法J(mm)
6.5座ぐり深さ3.5
寸法K(mm)
32
寸法KA(mm)
M4深さ7
寸法KK(mm)
M3深さ6
寸法M(mm)
5
寸法MM(mm)
6
寸法N(mm)
15.5
寸法WF(mm)
3.5
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
5
作動方式
復動形
接続口径
M5
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
型番
復動・片ロッド形
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.0mm
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.004
CADデータダウンロード