スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)35 注文コード40110542 品番SSD2-20-35
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,614
販売価格(税別)
6,013
この商品はチューブ内径・ストローク・スイッチ形番など948種類から選べます 他の種類を見る

シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法

寸法A(mm)24 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法EE(mm)M5 寸法F(mm)36 寸法I(mm)5.5 寸法J(mm)9座ぐり深さ5.5 寸法K(mm)47 寸法KA(mm)M6深さ11 寸法KK(mm)M5深さ7 寸法M(mm)8 寸法MM(mm)10 寸法N(mm)25.5 寸法WF(mm)4.5 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)35 作動方式復動形 接続口径M5 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 型番復動・片ロッド形 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)0.016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする