※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状エルボユニオン 注文コード40110753 品番KQ2L16-G04N
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は形状など35種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)16 ねじの種類G 接続ねじ1/2 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする