スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)45 注文コード40110874 品番SSD2-50-45
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,614
販売価格(税別)
11,467
この商品はチューブ内径・ストローク・スイッチ形番など948種類から選べます 他の種類を見る

シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法

寸法A(mm)38.5(48.5) 寸法B(mm)30.5(40.5) 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)10.5 寸法EE(mm)Rc1/4 寸法F(mm)64 寸法I(mm)6.9 寸法J(mm)11座ぐり深さ6.5 寸法K(mm)86 寸法KA(mm)M8深さ13 寸法KK(mm)M10深さ15 寸法M(mm)17 寸法MM(mm)20 寸法N(mm)50 寸法WF(mm)8 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)45 作動方式復動形 接続口径Rc1/4 寸法H(mm)18 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 型番復動・片ロッド形 寸法O(mm)7 使用流体圧縮空気 寸法G(mm)71 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 寸法FA(mm)32.5(36) 寸法FB(mm)28.5 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする