寸法A(mm)44(54)
寸法B(mm)36(46)
寸法C(mm)13
寸法D(mm)11
寸法EE(mm)Rc1/4
寸法F(mm)77
寸法I(mm)8.7
寸法J(mm)14座ぐり深さ9
寸法K(mm)103
寸法KA(mm)M10深さ25
寸法KK(mm)M10深さ15
寸法M(mm)17
寸法MM(mm)20
寸法N(mm)60
寸法WF(mm)8
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)20
作動方式復動形
接続口径Rc1/4
寸法H(mm)23
使用ピストン速度(mm/s)50〜300
最高使用圧力(MPa)1
型番復動・片ロッド形
寸法O(mm)7
使用流体圧縮空気
寸法G(mm)84
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.05
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
寸法FA(mm)39(42.5)
寸法FB(mm)28.5
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数-
許容吸収エネルギー(J)0.12