※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
K Series(KQ2LF03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続ねじ
1/8
1/8
1/4
材質(ねじ部)
(A)黄銅
(A)黄銅
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40111523
品番
KQ2LF03-34A1
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード